Ensto Nor AS - Pinneskrue M24x360mm SOT78 - SOT78
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677408038
Elnummer
2881553
Leverandørens varenummer
SOT78
Typebeskrivelse
SOT78
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
360 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Gjengestigning:
100 mm
Helgjenget:
nei
Benyttes sammen med distansekrok SOT74.


