Ensto Nor AS - PIPENØKK M/SKR+H.TAK RN-27-30 - CT6.2730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 400 mm
Modell / utførelse - Håndtak
Fastnøkkelbredde - 63 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918010692
Elnummer
8853479
Leverandørens varenummer
CT6.2730
Typebeskrivelse
Pipenøkler
Total lengde:
400 mm
Modell / utførelse:
Håndtak
Fastnøkkelbredde:
63 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bladlengde:
400 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Nøkkeldybde:
63 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
Ja


