Ensto Nor AS - Pipenøkkel m/skralle RN 1922 - CT6.1922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 310 mm
Modell / utførelse - Håndtak
Fastnøkkelbredde - 50 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918010654
Elnummer
8853475
Leverandørens varenummer
CT6.1922
Typebeskrivelse
Pipenøkler
Total lengde:
310 mm
Modell / utførelse:
Håndtak
Fastnøkkelbredde:
50 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bladlengde:
310 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Nøkkeldybde:
50 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
Ja
Med skralle og gummihåndtak.