Ensto Nor AS - PLOMBETRÅD 030/030 - 44 01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 1,1 mm
Materiale - Andre
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070275001470
Elnummer
8817760
Leverandørens varenummer
44 01
Typebeskrivelse
8817760
Diameter:
1,1 mm
Materiale:
Andre
Lengde:
300 mm
Plomberingstråd