Utgått

Ensto Nor AS - PMH 3G2,5 8m han/hun HVIT - NAL330M25080

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - PMH 3G2,5 8m han/hun HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Enstonet hurtigkablingssystem

EAN/GTIN

6418677115547

Elnummer

1559604

Leverandørens varenummer

NAL330M25080

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

8000 mm

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

11...11 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

70 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Type merkespenning:

4,5 kV

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET