Ensto Nor AS - PMR167 PLASTDEKSEL FOR SZ41/46 - PMR167

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - PMR167 PLASTDEKSEL FOR SZ41/46

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - Andre

  • Antall poler - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Uten betjeningselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677431210

Elnummer

2864912

Leverandørens varenummer

PMR167

Typebeskrivelse

2864912

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

0 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0 A

Egnet for sikringsinnsatser:

Andre

Antall poler:

1

Utførelse av betjeningselement:

Uten betjeningselement

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Plassering av bettjeningselement:

Andre

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Plastdeksel for 400A stolpesikringsbryter