Ensto Nor AS - Redningsline 48350-025 - 48350-025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Lengde - 25 m
Med sikkerhetskrok - Ja
Posisjoneringslinje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494218
Elnummer
8852880
Leverandørens varenummer
48350-025
Typebeskrivelse
8852880
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Lengde:
25 m
Med sikkerhetskrok:
Ja
Posisjoneringslinje:
nei
Med demper:
nei
Elastisk:
nei
Med nedfiringsbrems. Konstruert for nedfiring av skadet person fra stolpe eller mast. Redningssettet består av: Spesialtau av KEVLAR 5,5 mm. Godkjent for inntil 140 kg. 1 stk nedfiringsbrems, aluminium og stål. 1 skt veske 170 x 110 x 80 med feste til sele. Benyttes kun èn gang. Vesken har borrelås og er plombert. Redningssettet passer på alle Crestos belter og seler. Redningssettet er meget sikkert og funksjonelt.