Ensto Nor AS - RESERVE SKJÆR F/HØVEL M/HOLDER - 23784

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - RESERVE SKJÆR F/HØVEL M/HOLDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 0 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0...0 mm²

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Med avbiter - nei

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918032656

Elnummer

8814570

Leverandørens varenummer

23784

Typebeskrivelse

HØVEL FOR YTRE LEDENDE BELEGG. BLADHOLDER MED BLAD

Lengde:

0 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

0...0 mm²

Justerbar slissedybde:

nei

Med avbiter:

nei

Isolert:

nei

Nominell inngangsstrøm inverter:

0...0 mm

Justerbar avisoleringslengde:

nei

Lengde på bakke:

1 mm

Hodebredde:

1 mm

Hodehøyde:

1 mm

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Bladholder med blad for høvel. Type GB-HS20-EM/No 23784