Ensto Nor AS - RPCP34DS.24MT MODULÆR KAPSL. - RPCP34DS.24MT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 132 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677182464
Elnummer
2511377
Leverandørens varenummer
RPCP34DS.24MT
Typebeskrivelse
2511377
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
132 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)


