Ensto Nor AS - SAG UTEN SKAFT (10-120) - A11000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Andre
Bruksområde - Friluftanlegg
Total lengde - 0...0 mm
Nedsenkingsdybde - 0 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008156
Elnummer
8851038
Leverandørens varenummer
A11000
Typebeskrivelse
8851038
Enhetstype:
Andre
Bruksområde:
Friluftanlegg
Total lengde:
0...0 mm
Nedsenkingsdybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Maks. Hodelast:
0 kg
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
nei
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Standard utstyr som leveres enkeltvis.


