Ensto Nor AS - SAL3.271 MEK.KABELSKO 95-150 - LUG95-185/16LVTIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 18
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100321994
Elnummer
2047892
Leverandørens varenummer
LUG95-185/16LVTIN
Typebeskrivelse
LUG95-185/16LVTIN
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
95...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
18
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...185 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


