Utgått

Ensto Nor AS - SATS EXENDEF.3/4X25 16MM - 2881592

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SATS EXENDEF.3/4X25 16MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028987

Elnummer

2881592

Leverandørens varenummer

2881592

Typebeskrivelse

2881592

Endefeste enkel EX 1/2 og 3/4 x 25 m/ 16mm krok