Ensto Nor AS - Sett for arbeidsjording for belagt line. 50/157mm - Arb.jording BLX jordl. 50/157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 24000 V
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig) - 120 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig) - 1 mm²
Merkespenning DC - 1 V
DIN-størrelse - 1 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026716
Elnummer
2851444
Leverandørens varenummer
Arb.jording BLX jordl. 50/157
Typebeskrivelse
2851444
Merkespenning AC:
24000 V
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
120 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
1 mm²
Merkespenning DC:
1 V
DIN-størrelse:
1 TE
Monteringsmetode:
Andre


