Ensto Nor AS - SH138 BARD.MARKØR S/G SPLITTE - SH138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wiremarkør
Diameter - 25 mm
Lengde - 2300 mm
Isolator - nei
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677402074
Elnummer
2858526
Leverandørens varenummer
SH138
Typebeskrivelse
SH138
Type tilbehør/reservedel:
Wiremarkør
Diameter:
25 mm
Lengde:
2300 mm
Isolator:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tverrsnitt:
25...68 mm²


