Ensto Nor AS - Shunt 50mm² CU m/sko 2m sort - Shunt 50mm² CU m/sko 2m sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærstrøm - 1 A
Sekundærspenning - 1 mV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918029540
Elnummer
2851445
Leverandørens varenummer
Shunt 50mm² CU m/sko 2m sort
Typebeskrivelse
2851445
Primærstrøm:
1 A
Sekundærspenning:
1 mV
Shunt 50 mm2. Brukes for å spenningssette armatur.


