Ensto Nor AS - Sikkerhetskrok modell 9687, Aluminium - 9687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Åpningsstørrelse på krok - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494454
Elnummer
8853621
Leverandørens varenummer
9687
Typebeskrivelse
8853621
Materiale:
Aluminium
Åpningsstørrelse på krok:
35 mm
Med dobbeltsperre, aluminium. CE-merket, EN 362. Bruddstyrke 33 kN. Åpning 23 mm.


