Ensto Nor AS - Sikkerhetsring modell 9668, Aluminium - 9668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Åpningsstørrelse på krok - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494447
Elnummer
8853620
Leverandørens varenummer
9668
Typebeskrivelse
8853620
Materiale:
Aluminium
Åpningsstørrelse på krok:
30 mm
Med dobbeltsikring og skruelås, aluminium. CE-merket, EN 362. Bruddstyrke 25 kN. Åpning 20 mm.