Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - SJT4 INNLEGGSTYKKE 185MM² A - SLJT4

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SJT4 INNLEGGSTYKKE 185MM² A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 185...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...185 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...185 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024873

Elnummer

2047887

Leverandørens varenummer

SLJT4

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

185...185 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

185...185 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

185...185 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Nominell strøm:

0 A

Antall skruer:

0

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Innleggsstykke for 1 kV skjøtehylser. Reduserer tverrsnittet med 185 mm5