Ensto Nor AS - Skjøtesett BLX/BLL 99 tørr linedimensjon 12,75-14,86 - NO2875396

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøtesett BLX/BLL 99 tørr linedimensjon 12,75-14,86

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 99...99 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918012160

Elnummer

2875396

Leverandørens varenummer

NO2875396

Typebeskrivelse

2875396

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

99...99 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Settene leveres komplett med Reliable skjøtehylser med fett og krympehylser med mastikk. Montasjeanvisning er vedlagt i settene. Leveres i sett á 3 stk.