Ensto Nor AS - Skjær for NP-400 kode N - NO8814628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 0 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0...0 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494980
Elnummer
8814628
Leverandørens varenummer
NO8814628
Typebeskrivelse
8814628
Lengde:
0 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...0 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengde på bakke:
1 mm
Hodebredde:
1 mm
Hodehøyde:
1 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


