Ensto Nor AS - Skjøt 1 kV 5X25-50 plast - NO1170170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 25...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918493563
Elnummer
1170170
Leverandørens varenummer
NO1170170
Typebeskrivelse
1170170
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
25...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja