Ensto Nor AS - Skjøt 1kV 4x25-50 MUANA-TX - NO1170135

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøt 1kV 4x25-50 MUANA-TX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 25...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918499251

Elnummer

1170135

Leverandørens varenummer

NO1170135

Typebeskrivelse

1170135

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

25...50 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Dobbeltisolert med flammehemmende ytterhylse. For kabeltype TXXI-Inntak og TXXP-RL eller tilsvarende. Halogenfri, inkl. mekaniske skjøtehylser.