Ensto Nor AS - Skjøt armert FERE til TFXP 50 - NO1170120

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøt armert FERE til TFXP 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918499176

Elnummer

1170120

Leverandørens varenummer

NO1170120

Typebeskrivelse

1170120

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei

Komplett skjøt for armert sjøkabel med felleskappe, uten skjerm, type FERE med fiberelement - mot 4-leder jordkabel type TFXP. 1 kV. FERE/TFXP.