Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Skjøtesett BLX/BLL 50mm2 fettet linedimensjon 5,82-8,64 - Skjøtesett BLX 50mm2, fettet

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Skjøtesett BLX/BLL 50mm2 fettet linedimensjon 5,82-8,64

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918012139

Elnummer

2875398

Leverandørens varenummer

Skjøtesett BLX 50mm2, fettet

Typebeskrivelse

2875398

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

50...50 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Settene leveres komplett med Reliable skjøtehylser med fett og krympehylser med mastikk. Montasjeanvisning er vedlagt i settene. Leveres i sett á 3 stk.