Ensto Nor AS - SLING 3683-1,0M - 3683-1,0

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SLING 3683-1,0M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bygglengde - 1 m

  • Rund utførelse - Ja

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Nyttelastkapasitet - 0 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918029526

Elnummer

8852886

Leverandørens varenummer

3683-1,0

Typebeskrivelse

Fallsikring

Bygglengde:

1 m

Rund utførelse:

Ja

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Nyttelastkapasitet:

0 kg

Sling