Ensto Nor AS - SLJ4.47 SKJØTEH. MEK.150-300MM - SLJ4.47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 150...300 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 150...300 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677459733
Elnummer
2047868
Leverandørens varenummer
SLJ4.47
Typebeskrivelse
MEKANISK SKJØTEHYLSE 1kV
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
150...300 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
150...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...300 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00