Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ensto Nor AS - SO71 AVSTANDSFESTE M/SPIKER - SO71

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SO71 AVSTANDSFESTE M/SPIKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 47 mm

  • Diameter - 12...47 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Lime

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677404924

Elnummer

2857717

Leverandørens varenummer

SO71

Typebeskrivelse

SO71

Nominell diameter:

47 mm

Diameter:

12...47 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Lime

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Svart

Avstandsfeste SO 71