Ensto Nor AS - SOT80 AVSPENN.FESTE RETT LINJE - SOT80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 16
Lengde - 608 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677408045
Elnummer
2881184
Leverandørens varenummer
SOT80
Typebeskrivelse
2881184
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
16
Lengde:
608 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
nei
Feste for avspenning i trestolpe