Ensto Nor AS - STØTTELINE 660-02.0 M/ALU KROK - 660-2,0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fallsikring
Materiale - Plast
Total lengde - 2000 mm
Merkespenning - 0...0 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918009535
Elnummer
8852895
Leverandørens varenummer
660-2,0
Typebeskrivelse
Fallsikring
Type tilbehør/reservedel:
Fallsikring
Materiale:
Plast
Total lengde:
2000 mm
Merkespenning:
0...0 kV
Støtteline modell 660


