Ensto Nor AS - ST31 Ledningsdeler - ST31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Andre
Merkespenning - 0...0 kV
Bruksområde - Friluftanlegg
Total lengde - 0...0 mm
Nedsenkingsdybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918036241
Elnummer
8870608
Leverandørens varenummer
ST31
Typebeskrivelse
8870608
Enhetstype:
Andre
Merkespenning:
0...0 kV
Bruksområde:
Friluftanlegg
Total lengde:
0...0 mm
Nedsenkingsdybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Maks. Hodelast:
0 kg
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
nei
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja


