Ensto Nor AS - STAGTVINGE SH-49 25-50MM2 - SH49 25-50mm2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Linefeste
Maks last - 897 kg
Lengde - 300 mm
Isolator - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677430022
Elnummer
2845816
Leverandørens varenummer
SH49 25-50mm2
Typebeskrivelse
2845816
Type tilbehør/reservedel:
Linefeste
Maks last:
897 kg
Lengde:
300 mm
Isolator:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
UV-bestandig:
Ja
Tverrsnitt fra/til:
25...68 mm²


