Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ensto Nor AS - STÅLBÅND F207 20X0,7MM 50M - Stålbånd C206

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - STÅLBÅND F207 20X0,7MM 50M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Buntebånd

  • For flenstykkelse - 0...0 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028390

Elnummer

2800009

Leverandørens varenummer

Stålbånd C206

Typebeskrivelse

2800009

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Buntebånd

For flenstykkelse:

0...0 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

100 N

Stålbånd C206 19X0,7MM 30,5M (100ft.)