Ensto Nor AS - Stolpeforsterker SH1 170-210 - SH1 170-210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Mastefotmansjett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Diameter - 210 mm
Lengde - 2100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677406799
Elnummer
2845801
Leverandørens varenummer
SH1 170-210
Typebeskrivelse
2845801
Type tilbehør/reservedel:
Mastefotmansjett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
210 mm
Lengde:
2100 mm


