Ensto Nor AS - Stolpeforsterker SH2 210-260 - SH2 210-260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Mastefotmansjett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Diameter - 260 mm
Lengde - 2100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677407123
Elnummer
2845806
Leverandørens varenummer
SH2 210-260
Typebeskrivelse
2845806
Type tilbehør/reservedel:
Mastefotmansjett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
260 mm
Lengde:
2100 mm


