Ensto Nor AS - STØTTELINE 3668 KROK 687 2M - 2370-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Materiale - Plast
Lengde - 2 m
Diameter - 11 mm
Med sikkerhetskrok - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918029496
Elnummer
8852864
Leverandørens varenummer
2370-2
Typebeskrivelse
Fallsikring
Modell / utførelse:
Dobbelt
Materiale:
Plast
Lengde:
2 m
Diameter:
11 mm
Med sikkerhetskrok:
Ja
Elastisk:
nei
Med støtdemper:
nei
Støtteline modell 668


