Ensto Nor AS - STØTTELINE 660-03.0 M/ALU KROK - 660-3,0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fallsikring
Materiale - Plast
Total lengde - 3000 mm
Merkespenning fra/til - 0...0 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918009481
Elnummer
8852890
Leverandørens varenummer
660-3,0
Typebeskrivelse
Fallsikring
Type tilbehør/reservedel:
Fallsikring
Materiale:
Plast
Total lengde:
3000 mm
Merkespenning fra/til:
0...0 kV
Støtteline modell 660