Ensto Nor AS - Strømpe, glassfiber GES 40 10 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Brun
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918027584
Elnummer
1833524
Leverandørens varenummer
GES 40-10-12 25
Typebeskrivelse
1833524
Indre diameter
10 mm
Farge
Brun
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Ja
Silikon og glassfiberarmert strømpe type GES-40. Meget fleksibel. Diameterkespangsjon på 1,3. Holdfasthet 4,0 kV. Arbeidstemperatur -60 til +220 grader. Brannsikker.