Ensto Nor AS - Strømpe, glassfiber GES 40 4 mm - GES 40-4-12 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Brun
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918027508
Elnummer
1833516
Leverandørens varenummer
GES 40-4-12 25
Typebeskrivelse
1833516
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Brun
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Silikon og glassfiberarmert strømpe type GES-40. Meget fleksibel. Diameterkespangsjon på 1,3. Holdfasthet 4,0 kV. Arbeidstemperatur -60 til +220 grader. Brannsikker.


