Utgått

Ensto Nor AS - TERMOSTAT ECO10FJ+E 10A ENSTO M/GULVFØLER - ECO10FJ+E

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - TERMOSTAT ECO10FJ+E 10A ENSTO  M/GULVFØLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • max kontaktspenning - 230 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP31

  • Høyde - 85 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677630835

Elnummer

5491196

Leverandørens varenummer

ECO10FJ+E

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Høyde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

48 mm

Max belastning 2300 W. Nattsenking på fast 4 °C som kan styres med 230 V styrespenning. Termostatene har topolet bryter. Passer til både Jussi og Elko RS-serie. Kapslingsgrad, IP31.