Ensto Nor AS - TERMOSTAT ECO16FRJ+E 16A ENSTO KOMBI M/ROM OG GULVFØLER - ECO16FRJ+E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
max kontaktspenning - 230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Høyde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677630842
Elnummer
5491198
Leverandørens varenummer
ECO16FRJ+E
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
48 mm
3600 W/16A. Kan brukes som termostat for både gulv og romtemperatur kombinert (for eksempel ved parkettgulv), eller som romtermostat eller gulvtermostat alene. Justerbar alternativtemperatur dT -15 – +5 °C som styres via 230 V styrespenning. Termostatene har bryter med topolet brudd. Passer til både Jussi og Elko RS-serie. Kapslingsgrad, IP31.