Ensto Nor AS - TG 1556T 105X20X0,4 ML - TG 1556T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkelist/-skilt
Bredde - 20 mm
Høyde - 105 mm
Dybde - 0,4 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918025900
Elnummer
1170732
Leverandørens varenummer
TG 1556T
Typebeskrivelse
Merkestrips
Modell / utførelse:
Merkelist/-skilt
Bredde:
20 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
0,4 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9010
For innslag av kabelnummer på merker.