Ensto Nor AS - Tillegg endeavslutn. TSRA/TSRE - NO1170100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918495444
Elnummer
1170100
Leverandørens varenummer
NO1170100
Typebeskrivelse
1170100
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
0...0 mm²


