Ensto Nor AS - Tilleggssett 4-leder papirkab - SJP240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677403316
Elnummer
1166014
Leverandørens varenummer
SJP240
Typebeskrivelse
1166014
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei