Ensto Nor AS - Trådskjøt 1,6-2,5mm (5057) - 5057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 1,6...2,5 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Med jordleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032359
Elnummer
2874817
Leverandørens varenummer
5057
Typebeskrivelse
2874817
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
1,6...2,5 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


