Utgått

Ensto Nor AS - Trafogjennomføring 24kv 250-kort - NO1166734

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Trafogjennomføring 24kv 250-kort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003182

Elnummer

1166734

Leverandørens varenummer

NO1166734

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

0...0 mm²

Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Vinkelkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter. Vinkelkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder. Godkjent som berøringssikker av DSB.