Ensto Nor AS - TXOI skjøt m/skjerm 1X120-150 - NO1167896

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - TXOI skjøt m/skjerm 1X120-150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall ledere:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter8
Se tilgjengelige varianter19
Se tilgjengelige varianter24
Se tilgjengelige varianter37
Se tilgjengelige varianter48

Nominellt ledertverrsnitt:

120...150 mm²
Se tilgjengelige varianter0,7...1 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75...2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter120...120 mm²
Se tilgjengelige varianter150...150 mm²
Se tilgjengelige varianter185...185 mm²
Se tilgjengelige varianter25...25 mm²
Se tilgjengelige varianter35...35 mm²
Se tilgjengelige varianter4...6 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²
Se tilgjengelige varianter70...95 mm²

Med konsentrisk skjerming:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 120...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TXOI Skjøt

EAN/GTIN

7070918005179

Elnummer

1167896

Leverandørens varenummer

NO1167896

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

120...150 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Skjøt for skipskabel. Splice for shipboard cable Skjøt type RCOP m/skjerm. RCOP/RCXP er konstruert for å skjøte skjermet og uskjermet skipskabel. Lederskjøten utføres med presshylser som isoleres med en limbelagt krympeslange. For å sikre en slank skjøt fordeles skjøtepunkter over hele skjøteområdet, som dekkes med mastik før nedkrymping av mellomkappe. På skjermede kabler (RCOP) trekkes kabelens skjerm over hele skjøteområdet og forbindes med skjermen på kabel nr. 2 med fjærklemme. Evt. kobberledere i skjermen skjøtes separat med presshylser. Ytre kappe erstates med en tykkvegget limbelagt krympeslange. Skjøtesettene leveres uten skjøtehylser. RCOP/RCXP er vurdert av Det norske Veritas som har gitt aksept på bruk av produktene på skip innen klarerte områder. RCOP/RCXP is constructed to splice screened and unscreened shipboard cables. The conductor is pliced with a ferrule, and insulated with a heatshrinkable sleeve with an adhensive coating. To ensure a "slim" splice, interspace the conductor splices evenly over the splicing area. Then cover the splicing area with a hotmelt adhensive tape and shrink down the inner jacket. The screen on RCOP cables are spliced with rollspring. If there is a separate earthwire on the screen, use a ferrule. The outerjacket is replaced with a thick walled flame retardant tubing with an adhensive coating. The splices are supplied without ferrules. RCOP/RCXP is evaluated by DNV, and have accepted the use of these products within accepted areas.