Ensto Nor AS - TXOI skjøt m/skj.2-4par0.7-1.5 - NO1167952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall ledere:
8Nominellt ledertverrsnitt:
0,7...1 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 8
Nominellt ledertverrsnitt - 0,7...1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TXOI Skjøt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918005490
Elnummer
1167952
Leverandørens varenummer
NO1167952
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
8
Nominellt ledertverrsnitt:
0,7...1 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


