Ensto Nor AS - UANA sekundær 2x4mm² skjøt - NO1170141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - Andre
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 4...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918023364
Elnummer
1170141
Leverandørens varenummer
NO1170141
Typebeskrivelse
1170141
Nominell spenning U0U (Um):
Andre
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
4...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei