Ensto Nor AS - UANA skjøt 4x16-25 plast 1kv - NO1170124

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - UANA skjøt 4x16-25 plast 1kv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024521

Elnummer

1170124

Leverandørens varenummer

NO1170124

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

16...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

For 3- og 4-leder plastisolert 1 kV kabel Skjøten er konstruert rundt tykkvegget, limbelagt krympeslange i ferdig kuttet lengde. Den består av hylser for å erstatte isolasjonen over skjøtehylsene (primærisolasjon), og ytterhylse for erstatning av kabelens ytre kappe. For 3-leder kabler med konsentrisk jordskjerm, er det vedlagt fortinnet Cu nett som dekker hele skjøteområdet. UANA-NE er et skjøtesystem konstruert etter Norenergi, ref. Publikasjon nr. 5 jak (2/89), og inneholder i tillegg til ovennevnte komponenter, krympeslange for erstatning av kabelens mellomkappe over primærisolasjonen, samt rullefjær for å sikre elektrisk god forbindelse mellom Cu nett og kabelens konsentriske jordskjerm. UANA 3 og 4-leder skjøtene er halogenfrie