Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - ULLA300.11 FROSTMATTE 3300W - ULLA300.11

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - ULLA300.11  FROSTMATTE 3300W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med støttematte - Ja

  • Elementeffekt - 3300...3300 W

  • Effekt - 300 W/m²

  • Overflate - 11

  • Bredde - 950 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410081688112

Elnummer

1037055

Leverandørens varenummer

ULLA300.11

Typebeskrivelse

Varmekabler snøsmelting

Med støttematte:

Ja

Elementeffekt:

3300...3300 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

11

Bredde:

950 mm

Selvklebende:

nei

Antall kaldledere:

2

Lengde på kaldledere:

5000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

11000 mm

Tykkelse:

10 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Se varebetegnelse
Ensto Nor AS

Et Ensto Nor AS-produkt

Oppdag Ensto Nor AS-serien